Beli crimping hydraulic di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Tang Crimping Hexagonal Hidrolik
    Mulai

    Rp549.900

    KRISBOW Tang Crimping Hexagonal Hidrolik
    Deskripsi:
    Crimping Plier Hydraulic 16-300mm2 Hex YQK-300B adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 16-300mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Material: Steel
  2. Barton Tools Cordless Hydraulic Crimping (Mesin Pemotong Kabel Baterai)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Barton Tools Cordless Hydraulic Crimping (Mesin Pemotong Kabel Baterai)
    Deskripsi:
    Set of Contents:2 pcs of Battery1 pcs of Battery Charger1 set of Seals for the Cylinder1 set of Seals for the Safety Valve
    atribut:
    • Charging Time (hour): 2
  3. INGCO Hydraulic Crimping Tool
    Mulai

    Rp979.900

    INGCO Hydraulic Crimping Tool
    Deskripsi:
    INGCO Hydraulic Crimping // Tang Press Skun Hidrolik
    atribut:
    • Crimping Type: hexagon crimping
    • Sealing O-ring: one set
  4. HASSTON PROHEX Hydraulic Crimping
    Mulai

    Rp639.900

    HASSTON PROHEX Hydraulic Crimping
    atribut:
    • Crimping Type: Hexagon 6 sides
    • Size Range: 4 , 6 , 8 , 10 , 16 , 25 , 35 , 50 , 70
    • Length (mm): 310
    • Maximum Crimping Strength (t): 8
  5. Hakkou Hanbai Flexible Fluorine Tubing (Selang Florin)
    56%
    Mulai

    Rp749.900

    Hakkou Hanbai Flexible Fluorine Tubing (Selang Florin)
    Deskripsi:
    -With the laminated structure, this has more flexibility than conventional fluorine single-layer hoses and workability will be improved.-Fluorine resin in the inner layer is harmless, which is complied with the Notification of Ministry of Health and W
    atribut:
    • Total Length (m): 20
    • Working Pressure (MPa): 0 to 0.6
  6. ALDO Tang Crimping Hydraulic
    Mulai

    Rp1.099.900

    ALDO Tang Crimping Hydraulic
    atribut:
    • Crimping Pattern: Hexagonal Type
  7. ESCO Rechargeable Hydraulic Crimping Tools
    Mulai

    Rp82.999.900

    ESCO Rechargeable Hydraulic Crimping Tools
    Deskripsi:
    For bare crimp terminals and sleeves Auto-return function after crimping Fastest crimping speed in its class LED light to illuminate the working area High-power, compact, lightweight battery Includes a crimp completion indicator to check the crimping work
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 65-2141-80
  8. Gestar Hydraulic Crimping Tools (Tang Hidrolik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp669.900

  9. INGCO Hydraulic Crimping
    Mulai

    Rp19.999.900

    INGCO Hydraulic Crimping
    Deskripsi:
    INGCO P20S Hydraulic Crimping (120kN) // Mesin Tang Press Skun
    atribut:
    • Drill Voltage (V): 20
    • Crimping Force (KN): 120
    • Crimping Cycle (s): 6-18
    • Stroke (mm): 42
  10. EZREN Crimping Tool (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp58.900

    EZREN Crimping Tool (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Ezren EZ-48B Tang Clamp Terminal Skun Crimping Tool Pliers AWGTang Press Ezren EZ-48B terbuat dari bahan berkualitas dan kuat.Mudah digunakan dan nyaman dipakai untuk crimping skun.Hasil crimping skun kuat dan berkualitas.Tang Press Ferrules Manual Ezren EZ-48B merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengepress atau crimping kabel skun ferrules
    atribut:
    • Color: Blue
  11. Resiltools Wire Sling Rope Stainless Steel (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp309.900

    Resiltools Wire Sling Rope Stainless Steel (Tali Kawat Sling)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Temperature Resistance (°C): 200
    • Durability of Goods: 20 Years
  12. KRISBOW Tang Crimping
    Mulai

    Rp549.900

    KRISBOW Tang Crimping
    Deskripsi:
    Crimping Plier 0.5-10mm2 Besiege adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 0.5-10mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Type: Crimping Plier
    • Material: Steel
    • Handle: Plastic
  13. Barton Hydraulic Crimping Tool
    Mulai

    Rp13.999.900

    Barton Hydraulic Crimping Tool
    atribut:
    • Contribute/Trip (KN/mm): 60/17
    • Pressure Times: 320 times voltage per saturation (Cu Cable 150mm²)
    • Mould Configuration (mm²): 10;16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300
    • Battery Capacity (V/Ah): DC18/5.0 Li Battery
    • Crimp Range (mm²): Cu300/Al240
Daftar Harga crimping hydraulic Terbaru October 2026
CP Hydraulic Crimping Tools (Tang Hidrolik)Rp759.900
KRISBOW Tang Crimping Hexagonal HidrolikRp549.900
Barton Tools Cordless Hydraulic Crimping (Mesin Pemotong Kabel Baterai)Rp7.199.900
INGCO Hydraulic Crimping ToolRp979.900
Fort Tang Crimping HidrolikRp909.900
MAXPOWER Hydraulic Crimping Plier (Tang Crimping Hidrolik)Rp899.900
BESTIR Hydraulic Crimping Tool (Tang Crimping Hidrolik)Rp1.099.900
HASSTON PROHEX Hydraulic CrimpingRp639.900
Orange Crimping Tool Hydraulic (Crimping Hirolik)Rp1.099.900
Hakkou Hanbai Flexible Fluorine Tubing (Selang Florin)Rp749.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait